Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
4L269046
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
Gedore 1.06/3-3 Saca-polia universal externo/interno com 2 braços Largura do maxilar 250 mm Profundidade do maxilar 300 mm
Adiconar catálogo
Referência
4L269046
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
300
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '330.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Model
1.06/3-3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Pernas estendidas, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)
Números do artigo
Referência
4L269046
EAN
4036976104257
UBB
500642640428
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8001200