text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2A1-B Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 210 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente

Referência 6V009377
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 24
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 210
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.06/2A1-B

Números do artigo

Referência 6V009377
EAN 4036976120905
UBB 500642637622
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1956361
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.