Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
8A882579
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
Gedore 1.06/1A1-B Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 140 mm largura do mordente 100 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
8A882579
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
15
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '180.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
140
Marca
Gedore
Código do produto
82055980
Model
1.06/1A1-B
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A882579
EAN
4036976120882
UBB
500642636897
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1956345