Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
0B482159
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
Gedore 1.06/1A Extrator Universal Externo/Interno 2 Braços 130mm Largura da mandíbula 100mm Profundidade da mandíbula
Adiconar catálogo
Referência
0B482159
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '180.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.06/1A
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo forjado forte, escala para ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, As pernas extra ou de substituição aumentam a versatilidade, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)
Números do artigo
Referência
0B482159
EAN
4036976104172
UBB
500642636632
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8000310