Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
5Y741625
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
Gedore 1.06/1A-E Extrator Rápido Externo/Interno 2 Braços 130mm Largura do maxilar 100mm Profundidade do maxilar
Adiconar catálogo
Referência
5Y741625
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '180.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Gedore
Model
1.06/1A-E
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Padrão forjado de queda forte, escala para ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Pernas intercambiáveis para vários alcances de aperto disponíveis como acessórios, Pernas de libertação rápida para uma configuração e ajuste rápidos e fáceis, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)
Números do artigo
Referência
5Y741625
EAN
4036976106268
UBB
500642642408
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1215140