text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A-2 Extrator universal externo/Interno com 2 braços 130 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 9L721780
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 17
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 17
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 22
Profundidade do pé de gancho (mm) 12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '180.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 130
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.06/1A-2

Números do artigo

Referência 9L721780
EAN 4036976103410
UBB 500642639867
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8108430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.