Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
6C796380
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
Gedore 1.06/1 Extrator Universal Externo/Interno 2 Braços 90mm Largura da Mandíbula 100mm Profundidade da Mandíbula
Adiconar catálogo
Referência
6C796380
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '140.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.06/1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C796380
EAN
4036976104165
UBB
500642635642
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8000230