Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
3C782178
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
Gedore 1.04/HP3A Extrator universal externo/interno com 2 braços 350 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
3C782178
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
15
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
15
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '420.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
350
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.04/HP3A
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C782178
EAN
4036976113525
UBB
500642634249
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1868179