text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 200 mm de largura do mordente 150 mm de profundidade do mordente

Referência 6V279730
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 22
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 22
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 200
Marca Gedore
Model 1.04/HP2A

Descrição

Modelo forjado de queda forte, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Garras integrais, com aperto rápido, Fuso com esfera e ponta substituíveis, Fuso endurecido termoquimicamente, Expansível com fuso hidráulico (ver tabela), Expansível com fuso hidráulico

Números do artigo

Referência 6V279730
EAN 4036976113518
UBB 500642633829
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1868160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.