Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
1L390905
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
Gedore 1.04/HP2A-B Saca-polia universal externo/interno com 2 braços Largura do mordente de 200 mm Profundidade do mordente de 150 mm
Adiconar catálogo
Referência
1L390905
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
10
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
30
Profundidade do pé de gancho (mm)
24
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Model
1.04/HP2A-B
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo forte forjado em gota, pernas rígidas forjadas numa só peça, travão de perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com uma aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Expansível com fuso hidráulico (ver tabela), Expansível com fuso hidráulico
Números do artigo
Referência
1L390905
EAN
4036976121780
UBB
500642634082
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1981153