Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
2G506693
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
Gedore 1.04/HP1A Saca-polia universal externo/interno com 2 garras Largura do mordente 130 mm Profundidade do mordente 100 mm
Adiconar catálogo
Referência
2G506693
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
17
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
17
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
100
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
12
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '170.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.04/HP1A
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo forjado de forte queda, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Garras integrais, com aperto rápido, Fuso com esfera e ponta substituíveis, Fuso endurecido termoquimicamente, Expansível com fuso hidráulico (ver tabela)
Números do artigo
Referência
2G506693
EAN
4036976113501
UBB
500642633415
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1868152