Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 200 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Referência
2H946783
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
30
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Model
1.04/2A
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo forjado de queda forte, Devido ao reforço do momento de flexão na sua face traseira, o design economizador de energia da viga transversal significa um trabalho de extração ainda mais forte e seguro, Escala para ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, A caraterística de ajuste de ação rápida apoia a economia de energia e a operação rápida, Fuso com esfera e ponta substituíveis, Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela), Atualizável com fuso hidráulico (ver tabela)
Números do artigo
Referência
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1307827