text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A-B Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 200 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente

Referência 4K022732
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 22
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 22
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 24
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 200
Marca Gedore
Model 1.04/2A-B

Descrição

Modelo forte forjado em gota, Pernas rígidas forjadas numa só peça, As pernas fixam-se automaticamente quando estão sob tensão, Travão da perna - evita o deslizamento involuntário da perna. A perna pode ser deslizada ao longo da viga transversal com o premir de um botão, Ao inverter as pernas, esta ferramenta pode ser utilizada como um extrator interno ou externo, Escala para um ajuste uniforme das pernas do extrator. Permite uma tração centrada, com aplicação optimizada da força, mesmo quando são necessárias forças de tração extremamente elevadas, Fuso com esfera e ponta substituíveis, Fuso endurecido termoquimicamente, Ampliável com fuso hidráulico (ver tabela), Ampliável com fuso hidráulico

Números do artigo

Referência 4K022732
EAN 4036976121759
UBB 500642632425
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1981129
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.