text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO VISE-GRIP WR 137 10IN240


Mordentes forjados e temperados e forma especial do mordente para agarrar, fixar e segurar com segurança, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, niquelado, Corpo do mordente em chapa de aço de alta resistência, Mordente superior soldado automaticamente - ligação absolutamente firme com o corpo da chapa de aço, A conceção bem concebida do mordente garante um contacto de três pontos com todas as secções transversais do material, Furo roscado soldado na parte inferior, Sem alargamento sob carga mais extrema, Desbloqueio seguro, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial

Referência G2546.000.240
Isolado Não
Comprimento total (mm) 230
Abertura máxima das bochechas (mm) 32
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 230
Abertura máxima das bochechas (mm) 32
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 490
Código pautal 8204120000
Type Grip Wrench

Descrição

Mordentes forjados e temperados e forma especial do mordente para agarrar, fixar e segurar com segurança, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, niquelado, Corpo do mordente em chapa de aço de alta resistência, Mordente superior soldado automaticamente - ligação absolutamente firme com o corpo da chapa de aço, A conceção bem concebida do mordente garante um contacto de três pontos com todas as secções transversais do material, Furo roscado soldado na parte inferior, Sem alargamento sob carga mais extrema, Desbloqueio seguro, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial

Números do artigo

Referência G2546.000.240
EAN 4010886640678
UBB 240102110352
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 6406700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.