Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
0Y113714
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0Y113714
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
0.24 - 1.2
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 0,24 - 120 cN-m, O aperto controlado e de alta velocidade permite a produção em série, Indústria de equipamento elétrico e eletrónico, indústria de fabrico de instrumentos e produção industrial ou no controlo de qualidade, Características: Aparafusadora de binário ajustável - com escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com bits hexagonais de 1/4" conforme DIN 3126 - C 6.3, com adaptador também adequado para chaves de caixa quadradas de 1/4" conforme DIN 3124, Precisão de funcionamento: Tolerância de +/- 6 % do binário de aperto ajustado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, embraiagem de esferas radial de precisão e design de came para aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor predefinido é atingido, reposição automática na posição inicial, 3 modelos na gama de 0,2 N-m a 9 N-m, graduação da escala micrométrica: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Construção leve graças aos punhos em alumínio anodizado, Âmbito de fornecimento: Aparafusadora dinamométrica Typ 757, adaptador de acionamento quadrado/hexagonal de 1/4" (n.º 757-20), Modelos 757-06/-09 com barra em T deslizante adicional para facilitar a utilização, Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
0Y113714
EAN
4002805757017
UBB
500642431299
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
7718050