text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389

Numéro d'article 2D197663
Altura 133
Longitud total (mm) 230
Momento de torsión máx. (Nm) 1300
Par de salida máx. (Nm) 1300
Tamaño de conexión entrada cuadrada 1/2 pulgada

Spécifications

Altura 133
Longitud total (mm) 230
Momento de torsión máx. (Nm) 1300
Par de salida máx. (Nm) 1300
Tamaño de conexión entrada cuadrada 1/2 pulgada
Tamaño de conexión salida cuadrada 3/4 pulgada
Con barra de reacción
Accesorios
Pieza No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model DVV-13ZG
Type Torque Multipliers

La description

Especialmente adequado para: Indústria, estaleiros de construção, garagens de automóveis e camiões, tecnologia agrícola, construção de pontes, navios, aviões e caminhos-de-ferro, refinarias, engenharia de máquinas e instalações, manutenção, Características: Multiplicador de binário manual mecânico para apertar e desapertar parafusos de forma controlada, Com engrenagem planetária de uma fase, Caixa de alumínio de alto desempenho, Com braço de reação deslocado em forma de Z de aço cromo-vanádio, Pode ser opcionalmente reequipado com braço de reação reto em forma de L - com braço de reação ajustável - de metal leve, Reprodução com uma relação de transmissão de 1:5, Precisão garantida: Tolerância superior a +/- 3 %, Para operar com uma chave dinamométrica adequada, 1 haste rotativa 354 mm, d 22 mm, N.º. E-28 LRZ-DS, o conjunto contém três chaves de impacto diferentes 3/4" SW 27, 30, 32 mm, quadrado de saída com orifício para chaves de impacto com pino e anel de bloqueio, em estojo de transporte com inserção de espuma

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D197663
EAN 4010886934555
UBB 500642480601
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2653389
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.