Multímetros
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
Ferramentas de torque
Multímetros
2K884018
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2K884018
Altura
133
Comprimento total (mm)
230
Binário máximo (Nm)
1300
Binário máximo de saída (Nm)
1300
Binário máximo de entrada (Nm)
270
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Altura
133
Comprimento total (mm)
230
Binário máximo (Nm)
1300
Binário máximo de saída (Nm)
1300
Binário máximo de entrada (Nm)
270
Tamanho da ligação entrada acionamento quadrado
1/2 polegada
Tamanho da ligação do acionamento quadrado de saída
3/4 polegadas
Com barra de reação
Sim
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
DVV-13Z
Type
Torque Multipliers
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Especialmente adequado para: Indústria, estaleiros de construção, garagens de automóveis e camiões, tecnologia agrícola, construção de pontes, navios, aviões e caminhos-de-ferro, refinarias, engenharia de máquinas e instalações, manutenção, Características: Multiplicador de binário manual mecânico para apertar e desapertar parafusos de forma controlada, Com engrenagem planetária de uma fase, Caixa de alumínio de alto desempenho, Com braço de reação deslocado em forma de Z de aço cromo-vanádio, Pode ser opcionalmente adaptado com braço de reação reto em forma de L - com braço de reação ajustável - de metal leve, Modelo com relação de transmissão 1:5, Precisão garantida: Tolerância superior a +/- 3 %, Para operar com uma chave dinamométrica adequada, 1 haste rotativa 354 mm, d 22 mm, N.º. E-28 LRZ-DS, também disponível como conjunto (n.º DVV-13ZG) com três chaves de impacto diferentes SW 27, 30, 32 mm, quadrado de saída com furo para chaves de impacto com pino e anel de bloqueio
Números do artigo
Referência
2K884018
EAN
4010886934548
UBB
500642480452
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2653370