Multímetros
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
Ferramentas de torque
Multímetros
8W742482
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653087
Adiconar catálogo
Referência
8W742482
Altura
212
Comprimento total (mm)
230
Binário máximo (Nm)
4000
Binário máximo de saída (Nm)
4000
Binário máximo de entrada (Nm)
300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
212
Comprimento total (mm)
230
Binário máximo (Nm)
4000
Binário máximo de saída (Nm)
4000
Binário máximo de entrada (Nm)
300
Tamanho da ligação entrada acionamento quadrado
1/2 polegada
Tamanho da ligação do acionamento quadrado de saída
1 polegada
Com barra de reação
Sim
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Gedore
Model
DVV-40Z
Type
Torque Multipliers
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Especialmente adequado para: Engenharia de máquinas e instalações, teleféricos, elevadores e mastros, indústria pesada, estaleiros de construção, construção de pontes, construção naval, construção de aviões e caminhos-de-ferro, refinarias, indústria de plásticos, centrais eléctricas de todos os tipos, Características: Multiplicador de binário manual mecânico para apertar e desapertar parafusos de forma controlada, com engrenagem planetária de duas fases, carcaça de alumínio de alto desempenho, modelos com relação de transmissão de 1:16, modelo DVV-40ZRS com catraca anti-vento (RS), com proteção de sobrecarga não destrutiva "Slipper" para proteger a caixa de velocidades, mão direita e esquerda, forma de Z, braço de reação deslocado dependendo do modelo em aço cromo-vanádio, Precisão garantida: tolerância superior a +/- 3 %, para operar com uma chave dinamométrica adequada, 2 modelos com carga máxima na gama de máx. 4000 N-m, quadrado de saída com furo para chaves de impacto com pino e anel de bloqueio
Números do artigo
Referência
8W742482
EAN
4010886934296
UBB
500642480866
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2653087