Sacos ferramentas, trolley
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
Armários de ferramentas
Sacos, caixas & armários
Sacos ferramentas, trolley
2V028029
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
GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6
Adiconar catálogo
Referência
2V028029
Largura
629
Altura
903
Profundidade
510
Proteção da superfície
Revestido em plástico
Material
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
629
Altura
903
Profundidade
510
Proteção da superfície
Revestido em plástico
Material
Aço
Material do tampo de trabalho
Outro
Número de gavetas
6
Com travão
Sim
Com gavetas
Sim
Marca
Gedore
Código pautal
94032080
Model
WSL-M6
Type
Tool Trolley
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Corpo: Dimensões: A 903x B 629x P 510 mm, Plataforma de trabalho com tampo em PP com achatamento frontal e rebordo de segurança anti-rolamento, Com pega para empurrar, puxar e rodar facilmente, Paredes laterais com perfuração Euro 10 x 38 mm para fixar ganchos e ferramentas, Lados arredondados com um mínimo de arestas adjacentes, Corpo soldado, autoportante e torsionalmente rígido, Chapa de aço, resistente à corrosão e revestido a pó à prova de riscos, Gavetas: O bloqueio individual da gaveta impede a abertura de mais do que uma gaveta, funcionamento com uma só mão, fecho centralizado com fechadura de cilindro, 6 gavetas largas (L 480 x P 400 mm) totalmente extensíveis, calhas de guia com rolamentos de esferas, capacidade de carga por gaveta de 20 kg, chapa de aço, revestida a pó resistente à corrosão e aos riscos, chassis GEDORE: Capacidade de carga total de 300 kg, 4 rodas de rolamento de esferas de funcionamento suave (rodas giratórias Ø 125 mm) com proteção de rosca, uma com travão total, Também em caso de cargas máximas: funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da trajetória, Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Pode ser equipado individualmente com separadores longitudinais e transversais, Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios
Números do artigo
Referência
2V028029
EAN
4010886952511
UBB
500702674358
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3100707