Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
0F183845
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
GEDO RRING END FITTING 41MM
Adiconar catálogo
Referência
0F183845
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Comprimento (mm)
85.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
41
Desenho
Jogo de punções
Comprimento (mm)
85.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
41
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
21.5
Altura da cabeça grande (mm)
19
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
59
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Montagem retangular
Sim
Marca
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
0F183845
EAN
4002805728413
UBB
500642810617
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7696300