text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

GEDO RRING END FITTING 32MM

Numer artykułu 3D838299
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 79.8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 32

Specyfikacje

Largura da chave (mm) 32
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 79.8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 21.5
Altura da cabeça grande (mm) 17.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 47.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Montagem retangular Sim
Marca Gedore
Código pautal 82079099
Model 7218
Type Ring End Fitting

Numery artykułów

Numer artykułu 3D838299
EAN 4002805728321
UBB 500642810047
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7695920
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.