text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 18MM

Referência 8Y962500
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 64.3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm

Especificações

Largura da chave (mm) 18
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 64.3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 21.5
Altura da cabeça grande (mm) 12
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 30
Largura da cabeça grande (mm) 28.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Montagem retangular Sim
Marca Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio

Números do artigo

Referência 8Y962500
EAN 4002805728185
UBB 500642808819
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7678830
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.