Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
6Q595652
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
GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/2 SE 9X12
Adiconar catálogo
Referência
6Q595652
Largura da chave (mm)
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Altura
24.2
Peso
176
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
12.5
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Altura
24.2
Peso
176
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
À prova de explosão
Não
Com pega
Não
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Sim
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Montagem retangular
Sim
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82079099
Type
Ratchet Adapter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q595652
EAN
4002805742020
UBB
500642813017
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7687230