Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
4X878720
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
GEDO RATCHET HEAD 3/8 RECHTS
Adiconar catálogo
Referência
4X878720
Desenho
Encaixe de catraca
Isolado
Não
Altura
40
Peso
150
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Encaixe de catraca
Isolado
Não
Altura
40
Peso
150
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dispositivo de fixação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
À prova de explosão
Não
Com pega
Não
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Ângulo de rotação para trás (°)
20
Reversível
Não
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Acessórios
Sim
Peça
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Permite um aperto de binário controlado em combinação com uma chave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeça de catraca fina e robusta, Fabricada em aço cromo-vanádio, Âmbito de fornecimento: Cabeça de catraca, embalada individualmente em saco plástico, Fabricado em aço cromo-vanádio, Âmbito de fornecimento: Cabeça de roquete, embalada individualmente em saco de polietileno, *Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade
Números do artigo
Referência
4X878720
EAN
4002805754016
UBB
500642427826
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7680570