Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
7T362065
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18
Adiconar catálogo
Referência
7T362065
Largura da chave (mm)
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Altura
35.5
Peso
790
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
20
Desenho
Encaixe quadrado
Isolado
Não
Altura
35.5
Peso
790
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
À prova de explosão
Não
Com pega
Não
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
20
Ângulo de rotação para trás (°)
7
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Sim
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Montagem retangular
Sim
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners
Números do artigo
Referência
7T362065
EAN
4002805748046
UBB
500642813439
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7687660