text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/4 RECHTS

Referência 9Z179919
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 80
Peso 1000
Tipo de acessórios/componentes Outro

Especificações

Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 80
Peso 1000
Tipo de acessórios/componentes Outro
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dispositivo de fixação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 20
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Acessórios Sim
Peça Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descrição

Permite um aperto de binário controlado em combinação com uma chave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeça de catraca fina e robusta, Fabricada em aço cromo-vanádio, Âmbito de fornecimento: Cabeça de catraca, embalada individualmente em saco plástico, Fabricado em aço cromo-vanádio, Âmbito de fornecimento: Cabeça de roquete, embalada individualmente em saco de polietileno, *Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade

Números do artigo

Referência 9Z179919
EAN 4002805754047
UBB 500642428246
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7680730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.