text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 1/2 SE 14X18

Referência 1S621205
Largura da chave (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Altura 28.8
Peso 363

Especificações

Largura da chave (mm) 12.5
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Altura 28.8
Peso 363
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 7
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Montagem retangular Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descrição

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Números do artigo

Referência 1S621205
EAN 4002805748022
UBB 500642813272
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7687580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.