Moldes de dobra tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Moldes de dobra tubos
8C804858
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
GEDO MANUAL PIPE BENDER GR. 0
Adiconar catálogo
Referência
8C804858
Diâmetro do tubo (mm)
10
Diâmetro do tubo (mm)
['3.000', '10.000']
Acionamento elétrico
Não
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
10
Diâmetro do tubo (mm)
['3.000', '10.000']
Acionamento elétrico
Não
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Ângulo de flexão máximo (°)
180
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de aço de precisão EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391), e tubos de aço inoxidável dobráveis com espessuras de parede de 0,75 - 1,0 mm, Com 5 formadores de dobragem de alumínio para tubos com Ø 3-4, 5, 6, 8 e 10 mm, Para fixação num torno ou utilizável como alicate de dobragem, Para fixação num torno ou utilizável como alicate de dobragem
Números do artigo
Referência
8C804858
EAN
4017981278508
UBB
500642736887
UNSPSC
27112501
Artigo do fabricante nr
1589830