Moldes de dobra tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Moldes de dobra tubos
1D761991
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
GEDO MANUAL BENDING TOOL SET GR. 1
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1D761991
Diâmetro do tubo (mm)
18
Diâmetro do tubo (mm)
['6.000', '18.000']
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para tubo de aço
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
18
Diâmetro do tubo (mm)
['6.000', '18.000']
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável
Sim
Adequado para tubo de plástico
Sim
Ângulo de flexão máximo (°)
180
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de aço de precisão EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) com espessuras de parede de 1,0 - 2,0 mm, tubos compostos até 16 mm, bem como tubos de aço inoxidável dobráveis com espessuras de parede de 1,0 - 1,5 mm, Com 8 formadores de dobragem para tubos com Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Para fixação num torno ou em combinação com o tripé n.º 268500 para uso estacionário, Com cortador de tubos n.º 2180 3, Fornecimento: A partir de 2180 3, Fornecimento em GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L, Dimensões: L 442 x P 357 x A 151 mm, Para fixação num torno ou em combinação com o tripé n.º 268500 para uso estacionário, Com 8 formadores de dobragem para tubos com Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Com cortador de tubos n.º 2180 3, Na GEDORE L-BOXX® 136 n.º 1100 L, Dimensões: L 442 x P 357 x A 151 mm
Números do artigo
Referência
1D761991
EAN
4017981278676
UBB
500642738867
UNSPSC
27112501
Artigo do fabricante nr
1611526