text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC

Referência 1L758830
Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 3
Número de chaves de caixa 13
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 8
Número total de ferramentas 58
Número de limas 6
Número de ferramentas de medição 1
Número de alicates 3
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 10
Número de chaves ajustáveis 1
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 1
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 1
Número de martelos 1
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Gedore
Código pautal 82060000
Type Tool Assortment

Descrição

Um sortido de ferramentas essenciais, Com encaixe Check-Tool para uma verificação rápida da integridade, Com encaixe Check-Tool para uma verificação rápida da integridade da ferramenta, Fabricado em plástico ABS resistente a impactos e choques, À prova de salpicos, Pega superior e frontal para transporte variável do L-BOXX®, Com quadro de ferramentas para ordem e mais espaço de arrumação, Sistema Easy Click: Ligação de encaixe prática para 2 e mais L-BOXX®s, para fixação segura e transporte fácil, Para integração em veículos com equipamento Sortimo® para veículos, Carga por L-BOXX: até 25 kg, Capacidade de carga da tampa: até 100 kg, Transporte im Verbund bis 40 kg, Dimensões externas: L 442 x P 357 x A 151 mm, Dimensões interiores: L 378 x P 311 x A 107 mm

Números do artigo

Referência 1L758830
EAN 4010886932148
UBB 500642761299
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2658194
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.