text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 19MM

Referência 0I178831
Largura da chave (mm)
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 15
Altura da cabeça grande (mm) 15
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 34.5
Largura da cabeça grande (mm) 34.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Montagem retangular Sim
Marca Gedore
Model 7312-19
Type Rectangular Flared End Fitting

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio

Números do artigo

Referência 0I178831
EAN 4002805732199
UBB 500642812282
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7686260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.