Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
3H359527
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
GEDO FLARED END FITTING 17MM
Adiconar catálogo
Referência
3H359527
Largura da chave (mm)
Desenho
Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
17
Desenho
Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
17
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
13
Altura da cabeça grande (mm)
13
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
31.5
Largura da cabeça grande (mm)
31.5
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Sim
Montagem retangular
Sim
Marca
Gedore
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
3H359527
EAN
4002805732175
UBB
500642811862
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7685880