text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 10MM

Referência 0M733361
Largura da chave (mm)
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Comprimento (mm) 42.3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 10

Especificações

Largura da chave (mm) 10
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Comprimento (mm) 42.3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 14.5
Altura da cabeça grande (mm) 12
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Largura da cabeça grande (mm) 21
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Montagem retangular Sim
Marca Gedore
Código pautal 82079099
Model 7312
Type Flared End Fitting

Números do artigo

Referência 0M733361
EAN 4002805732106
UBB 500642810872
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7685290
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.