text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 3/4 SE 14X18

Referência 2C972229
Largura da chave (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Tamanho da ligação 14x18 mm
Acessórios Sim
Peça Não

Especificações

Largura da chave (mm) 20
Desenho Encaixe quadrado
Tamanho da ligação 14x18 mm
Acessórios Sim
Peça Não
Montagem retangular Sim
Marca Gedore
Model 7618-04
Type Square Insert

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com cavilha de ejeção para desbloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade, Com cavilha de bloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade

Números do artigo

Referência 2C972229
EAN 4002805768044
UBB 500642814262
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7688200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.