Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
3L429549
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/4 SE 9X12
Adiconar catálogo
Referência
3L429549
Largura da chave (mm)
Desenho
Encaixe quadrado
Tamanho da ligação
9x12mm
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
6.3
Desenho
Encaixe quadrado
Tamanho da ligação
9x12mm
Acessórios
Sim
Peça
Não
Montagem retangular
Sim
Marca
Gedore
Model
7612-00
Type
Square Insert
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com cavilha de ejeção para desbloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade, Com cavilha de bloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade
Números do artigo
Referência
3L429549
EAN
4002805761205
UBB
500642813686
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7672630