text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENGINEERS' HAMMER 2000 GR

Referência 9P261136
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 400
Material stick Madeira
Magnético Não

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 400
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 2000
Peso total (g) 2491
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Type Cross Pein Hammer

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contornos duplos DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência 9P261136
EAN 4010883858380
UBB 500642564289
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8583820
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.