text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 500 GR


DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Referência G4901.000.500
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 500
Peso total (g) 727
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 615
Código pautal 8205200000
Type Cross Pein Hammer

Descrição

DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Números do artigo

Referência G4901.000.500
EAN 4010883858328
UBB 203110021805
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8583230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.