text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Referência G4901.001.000
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 360
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 360
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 1000
Peso total (g) 1326
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1215
Código pautal 8205200000
Type Cross Pein Hammer

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8583660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.