Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
1Z475755
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
GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699
Adiconar catálogo
Referência
1Z475755
Desenho
Outro
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
150
Binário máximo (Nm)
55
Acessórios
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
150
Binário máximo (Nm)
55
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Gedore
Model
8612-050
Type
Torque Tester
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aparelho de medição do binário eletrónico de fácil utilização com transdutor de binário integrado (DMS), 5 modelos na gama de 0,2 a 3150 N-m, com acionamento hexagonal fixo fêmea de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm ou adaptador de acionamento quadrado de 1,1/2" (consoante o modelo), com adaptador de acionamento quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" ou adaptador de bits (consoante o modelo), elevada precisão de medição: Tolerância de leitura de +/- 1 %, +/- 1 dígito, Medição do ponto de rutura (1º pico), Autoreset, Pode ser comutado de N-m para lbf-ft, Interface série RS232, Opcionalmente disponível: adaptador para tomada de isqueiro (12 V), n.º 8612-390, Opcionalmente disponível: Adaptador de automóvel para alimentação de 12 Volts (n.º 8612-390), software para controlo de plausibilidade (código 2834391), Âmbito de fornecimento: Aparelho eletrónico de teste de binário, cabo RS232, fonte de alimentação com ficha EURO (adaptador UK, US, AUS a pedido), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, máx. 500 mA (ver placa de características), 2 encaixes para chaves de caixa (tamanho e acionamento dependendo do modelo), adaptador para o n.º 8612-3150, manual de instruções, embalagem, certificado de teste
Números do artigo
Referência
1Z475755
EAN
4002805929131
UBB
500642893878
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1947699