Conjuntos de ferramentas & sortido de trolleys
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
Armários de ferramentas
Trolley de ferramentas
Conjuntos de ferramentas & sortido de trolleys
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Adiconar catálogo
Referência
1X265728
Número de chaves de porcas
0
Número de chaves de boca
0
Número total de ferramentas
25
Número de chaves de porcas giratórias
0
Número de chaves de cabeça dupla
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número de chaves de porcas
0
Número de chaves de boca
0
Número total de ferramentas
25
Número de chaves de porcas giratórias
0
Número de chaves de cabeça dupla
0
Número de chaves combinadas
17
Número de chaves hexagonais
8
Número de chaves combinadas de catraca
0
Número de chaves de cabeça giratória
0
Número de chaves de catraca reversíveis
0
Largura da chave (mm)
6 - 22
Marca
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Números do artigo
Referência
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
2308819