text.skipToContent text.skipToNavigation

GED ELECTRONIC TORQUE DREMOTEST E 9-320


Aparelho de medição do binário eletrónico de fácil utilização com transdutor de binário integrado (DMS), 5 modelos na gama de 0,2 a 3150 N-m, com acionamento hexagonal fixo fêmea de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm ou adaptador de acionamento quadrado de 1,1/2" (consoante o modelo), com adaptador de acionamento quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" ou adaptador

Referência 0D233274
Desenho Outro
Comprimento total (mm) 150
Binário máximo (Nm) 320
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento total (mm) 150
Binário máximo (Nm) 320
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Gedore

Descrição

Aparelho de medição do binário eletrónico de fácil utilização com transdutor de binário integrado (DMS), 5 modelos na gama de 0,2 a 3150 N-m, com acionamento hexagonal fixo fêmea de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm ou adaptador de acionamento quadrado de 1,1/2" (consoante o modelo), com adaptador de acionamento quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" ou adaptador de bits (consoante o modelo), elevada precisão de medição: Tolerância de leitura de +/- 1 %, +/- 1 dígito, Medição do ponto de rutura (1º pico), Autoreset, Pode ser comutado de N-m para lbf-ft, Interface série RS232, Opcionalmente disponível: adaptador para tomada de isqueiro (12 V), n.º 8612-390, Opcionalmente disponível: Adaptador de automóvel para alimentação de 12 Volts (n.º 8612-390), software para controlo de plausibilidade (código 2834391), Âmbito de fornecimento: Aparelho eletrónico de teste de binário, cabo RS232, fonte de alimentação com ficha EURO (adaptador UK, US, AUS a pedido), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, máx. 500 mA (ver placa de características), 2 encaixes para chaves de caixa (tamanho e acionamento dependendo do modelo), adaptador para o n.º 8612-3150, manual de instruções, embalagem, certificado de teste

Números do artigo

Referência 0D233274
EAN 4002805928349
UBB 500632601737
UNSPSC 27111739
Artigo do fabricante nr 1856111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.