text.skipToContent text.skipToNavigation

GED CREEPER


A marquesa de montagem/oficina estável é um bom ajudante sempre que o trabalho tem de ser feito deitado, com pega de transporte prática, feita de PP (polipropileno) não agressivo para a pele - resistente a óleos, massas lubrificantes e líquido dos travões, Devido aos 6 rolos de 360° com rolamentos de esferas e à baixa altura de instalação, a marquesa de

Numéro d'article 3J677113
Largura 480
Desenho Carrinho
Altura 115
Comprimento (mm) 1000
Carga útil 130
Emballé par 1

Spécifications

Largura 480
Desenho Carrinho
Altura 115
Comprimento (mm) 1000
Carga útil 130
Plano de transporte de material Outro
Com travão Sim
Marca Gedore
Type Creeper

La description

A marquesa de montagem/oficina estável é um bom ajudante sempre que o trabalho tem de ser feito deitado, com pega de transporte prática, feita de PP (polipropileno) não agressivo para a pele - resistente a óleos, massas lubrificantes e líquido dos travões, Devido aos 6 rolos de 360° com rolamentos de esferas e à baixa altura de instalação, a marquesa de oficina pode ser facilmente rolada para áreas de trabalho estreitas e inacessíveis, Trabalho sem fadiga, com almofada para a cabeça/pescoço para o máximo conforto, A moldagem em balde dá uma fixação adicional e permite a máxima liberdade de movimentos, 2 calhas (direita/esquerda) ao alcance ideal da mão para acesso direto à ferramenta de trabalho e a peças pequenas, Resistência à temperatura -30 a +60 °C, Posição deitada confortável devido à forma ergonómica e à superfície agradavelmente estruturada do corpo de plástico estável, Rodas de alta qualidade e duradouras, A moldagem por sopro utilizada na produção da superfície da placa garante resistência ao impacto e durabilidade, A superfície da placa com forma ergonómica evita qualquer dor nas costas ou tensão muscular. O tabuleiro de arrumação à direita e à esquerda garante que as ferramentas estão sempre à mão, Capacidade de carga 130 kg

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J677113
EAN 4010886854815
UBB 500632580782
UNSPSC 24101508
N° Article du fabricant 1823698
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.