text.skipToContent text.skipToNavigation

Gear clamp GearKlamp clamping width 300 mm radius 60 mm BESSEY

Referência 0X938501
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 60
Pega de material Plástico
Marca Bessey

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 60
Pega de material Plástico
Marca Bessey

Descrição

Pega de plástico de dois componentes de alta qualidade posicionada à volta da calha, para que a abraçadeira possa ser utilizada em espaços apertados. Força de aperto até 2.000 N. Fuso de rosca trapezoidal fácil de mover com placa de pressão giratória. Botão de mudança de aperto rápido para ajustar rapidamente a barra deslizante. Em embalagem suspensa com cartão

Números do artigo

Referência 0X938501
EAN 4008158040813
UBB 500682470843
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr GK30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.