Grampos
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
Equipamento de tração & fixação
Fixações
Grampos
8O784283
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
Gear clamp GearKlamp clamping width 150 mm radius 60 mm BESSEY
Adiconar catálogo
Referência
8O784283
Gama de fixação (mm)
150 - 150
Comprimento do mordente (mm)
60
Pega de material
Plástico
Marca
Bessey
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Gama de fixação (mm)
150 - 150
Comprimento do mordente (mm)
60
Pega de material
Plástico
Marca
Bessey
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Pega de plástico de dois componentes de alta qualidade posicionada à volta da calha, para que a pinça possa ser utilizada em espaços apertados. Força de aperto até 2.000 N. Fuso de rosca trapezoidal de fácil deslocação com placa de pressão giratória. Botão de mudança de aperto rápido para ajustar rapidamente a barra deslizante. Em embalagem de cartão
Números do artigo
Referência
8O784283
EAN
4008158040844
UBB
500682470686
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
GK15