Equipamento de jardim
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
4S446776
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
Gas hose length 1.8 m internal dm 6.3 mm wall thickness 3 mm black
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4S446776
Desenho
Reta/angular
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Classe de qualidade
Outro
Comprimento (mm)
1800
Material
Borracha
Cor do revestimento
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Reta/angular
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Classe de qualidade
Outro
Comprimento (mm)
1800
Material
Borracha
Cor do revestimento
Outro
Com anéis/juntas de vedação
Sim
Adequado para ar comprimido
Não
Mangueira de diâmetro interior (mm)
6.3
Adequado para água arrefecida
Não
Adequado para água da torneira
Não
Adequado para água de aquecimento central
Não
Adequada para óleo
Não
Material de vedação
Outro
Material do entrançado
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Diâmetro nominal da ligação 1
Outro
Mangueira de diâmetro nominal
Outro
Com entrançamento
Não
Tipo de revestimento
Nenhum
Ligação do material 1
Outro
Ligação do material 2
Outro
Ligação de qualidade do material 1
Outro
Ligação da qualidade do material 2
Outro
Aprovado pelo GDV
Não
Aprovado pela VA
Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS
Não
Marca
Fabory approved vendor
Type
3211/1,8-R, 99102575
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S446776
UBB
500726965733
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
1000152673