text.skipToContent text.skipToNavigation

Fusível Padrão Ripca 7.5A Castanho ATO75 50 unidades


Referência 3M413296
Corrente nominal (A) 7.5
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal AC (V) 32
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 7.5
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal AC (V) 32
Tensão nominal DC (V) 32
Transparente Não
Marca Ripca
Type Standard Blade Fuse

Números do artigo

Referência 3M413296
EAN 8712734124434
UBB 500668661662
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr ATO75-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.