text.skipToContent text.skipToNavigation

Fusível padrão Ripca 5A castanho claro 1000 unidades


Referência 7C306346
Corrente nominal (A) 5
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal DC (V) 32
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 5
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal DC (V) 32
Transparente Não
Marca Ripca
Código pautal 85361010
Type Standard Blade Fuse

Números do artigo

Referência 7C306346
EAN 8712734082321
UBB 500641249155
UNSPSC 39121612
Artigo do fabricante nr RF5L-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.