text.skipToContent text.skipToNavigation

Fusível Padrão Ripca 20A Amarelo ATO20 50 peças


Referência 6X149500
Corrente nominal (A) 20
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Yellow
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal AC (V) 32
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 20
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Yellow
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal AC (V) 32
Tensão nominal DC (V) 32
Transparente Não
Marca Ripca
Type Standard Blade Fuse

Números do artigo

Referência 6X149500
EAN 8712734124168
UBB 500668662082
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr ATO20-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.