text.skipToContent text.skipToNavigation

Fusível Padrão Ripca 1A Preto 50 peças


Referência 7Q964380
Corrente nominal (A) 1
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Preto
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal DC (V) 32
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 1
Largura 5.2
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Preto
Comprimento (mm) 19.2
Tensão nominal DC (V) 32
Transparente Não
Marca Ripca
Código pautal 85361010
Type Standard Blade Fuse

Números do artigo

Referência 7Q964380
EAN 8712734013769
UBB 500644393885
UNSPSC 39121612
Artigo do fabricante nr RF1L-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.