text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador para azulejos Bosch 6,5 x 80mm


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Referência 2P832828
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Descrição

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Números do artigo

Referência 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587162
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.